画像準備中

Pトップマーカーランプ玉付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色イエロー 注文コード45858199 品番YT-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はレンズ色など3種類から選べます 他の種類を見る

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。

定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM5(2個) 材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル イエロー 直径(Φmm)90 高さ(mm)96 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 レンズ色イエロー 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)90×96 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140mm (0.5sq) 使用電球DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45〜60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15s 12W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする