本体画像

YT-453 Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック 45858208 YT-453 Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック 45858208

Pトップマーカーランプ玉付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45858208 品番 YT-453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。

定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM5(2個) 材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル レッド 直径(Φmm)90 高さ(mm)96 質量(g)約100 タイプボルトアース 電圧(V)DC24 レンズ色レッド 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)90×96 コード長さ(m)140(0.5sq) 本体質量(g)約100 定格電流(A)約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC VDC24 コード長さ(mm)約140mm (0.5sq) 使用電球DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約100 取付ピッチ(mm)45〜60 定格電流(mA)約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング)PP 電球の種類BA15s 適合電球DC24V/BA15s 12W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする