ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの 気象/天気/観測
簡易雨量計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45879725
品番
見たまま
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
材質
ほうけい酸ガラス
測定範囲(mm)
10〜180
目盛
1mm
大きさ
胴径:90mm 全高:215mm