【タネ】ミニキュウリ ピクルスガーキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(0.7g×5袋) 注文コード45887818 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピクルス作りに適したガーキンというキュウリです。日本の一般的なキュウリより固めで、果実が4〜8センチほどになったら収穫します。15〜20センチほどに肥大させて収穫することもできます。
【効能】
むくみ・食欲増進・血圧降下・美肌・やけど・あせも
【栽培方法】
・種まき:ポット、セルトレーまたは直播き
・播種適期:3月〜5月
・株間:40〜50cm程度
・定植:本葉が4〜5枚になったら定植します。
・収穫:種まきから約70日・栽培アドバイス:支柱栽培でも地這い栽培でも育ちます。
【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組替を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45887818 - 50994364 - 【タネ】ミニキュウリ ピクルスガーキン グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】ミニキュウリ ピクルスガーキン グリーンフィールドプロジェクト 1セット(25粒×5袋) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする