春・秋まき可能な黄色い (肉色も黄色) 小カブで甲高な形です。
葉もおいしくいただけます。
種まきから50〜80日が収穫目安です。
【効能】
高血圧予防、貧血予防、消化促進、胃もたれ、がん予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化予防、風邪予防、老化予防 (ビタミンCを豊富に含む)
【栽培方法】
種まき:直播き (種が隠れる程度に筋まき) します。
播種適期:3月〜4月、 9月〜10月
場所:日当たりのよい場所
株間:10〜12cm
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引き時
水やり:土が完全に乾いたらあげます。
種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
収穫:種まきから50〜80日が収穫の目安です。
病害虫:コナガ・ヨトウムシ・カブラハバチ・アブラムシ類
コンパニオンプランツ:エンドウ・ニンジン・カモミール
栽培アドバイス:アブラナ科の作物と連作しないでください。
プランー栽培のポイント:深さ20cm以上、幅20cm以上のプランターで育てます。
種まきは2条(10〜15cmの巾)に筋まきし、適宜間引きし、最終の株間は10〜12cmに間引いて育てます。
【ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。