【タネ】白カブ フラット小カブタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2g×10袋) 注文コード45888213 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

ほろ苦みのある葉野菜で、サラダや炒め物として楽しめます。
春・秋まき可能な白色の小カブで平たい形です。
葉もおいしくいただけます。
種まきから50〜80日が収穫目安です。
【効能】
高血圧予防、貧血予防、消化促進、胃もたれ、がん予防、心筋梗塞予防、脳梗塞予防、動脈硬化予防、風邪予防、老化予防 (ビタミンCを豊富に含む)
【栽培方法】
種まき:直播き(種が隠れる程度に筋まき) します。
播種適期:3月〜4月、9月〜10月
場所:日当たりのよい場所
株間:10〜12cm
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引き時
水やり:土が完全に乾いたらあげます。
種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
収穫:種まきから50〜80日が収穫の目安です。
病害虫:コナガ・ヨトウムシ・カブラハバチ・アブラムシ類
コンパニオンプランツ:エンドウ・ニンジン・カモミール
栽培アドバイス:アブラナ科の作物と連作しないでください。
プランター栽培のポイント:深さ20cm以上、幅20cm以上のプランターで育てます。
種まきは2条(10〜15cmの巾)に筋まきし、適宜間引きし、最終の株間は10〜12cmに間引いて育てます。
【ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする