【タネ】西洋赤大根

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1g×10袋) 注文コード45888283 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

皮が鮮やかな赤色の小ぶりの大根です。
【効能】
消化促進・咳どめ・肝臓の解毒作用など (ビタミンC、ジアスターゼ等が豊富)
【楽しみ方】
生でサラダに、酢漬け・一夜漬けにして食べます。炒め物やみそ汁に入れると、大根も葉も利用できます。
【栽培方法】
種まき:直播
播種適期:3月〜5月、9月〜10月
場所:日当たり・水はけが良い場所。
株間:20〜30cm
肥料:元肥/緩行性のものを入れた方が良い。追肥/1〜2回程度あげる。(間引き時に1回、2回目は成長にあわせてあげる)
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。
収穫:種まきから40〜60日で収穫期を迎えます。
病害虫:アブラムシ・コナガ・アオムシ・ヨトウムシなど。
コンパニオンプランツ:ジャガイモ・マリーゴールド
栽培アドバイス:株間20〜30cmごとに深さ1cmのまき穴をあけ、3〜4粒の種をまきます。本葉が4〜5枚の時に各間隔で1本に間引きます。間引きをした後は土寄せするとしっかり育ちます。
プランター栽培のポイント:丸型、長方形 (深さ25cm以上、幅30cm以上) 株間20〜30cmごとに深さ1cmのまき穴をあけ、3〜4粒の種をまきます。本葉が4〜5枚の時に各間隔で1本に間引きます。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45888283 - 50994039 - 【タネ】西洋赤大根 グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】西洋赤大根 グリーンフィールドプロジェクト 1セット(80粒×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする