【タネ】ラディッシュ 二十日大根 紅白セミロングタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(0.7g×10袋) 注文コード45888378 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

紅白の明るい色の二十日大根です。
二十日大根としては若干形が長めの品種です。
ピリッとした味とカリッとした食感が楽しめます。
和名、「二十日大根」の名の通り、二十日ほどで収穫できるため、ビギナーでも比較的育てやすい野菜です。
【効能】
消化促進・咳どめ・肝臓の解毒作用など (ビタミンC、ジアスターゼ等が豊富)
【楽しみ方】
生でサラダに、酢漬け・一夜漬けにして食べます。
炒め物やみそ汁に入れると、大根も葉も利用できます。
【栽培方法】
種まき:直播
播種適期:3月〜6月、9月〜10月
場所:日当たり・風通しが良い。
株間:3〜5センチ
肥料:元肥/入れた方が良い。追肥/間引き時に入れた方が良い
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。
収穫:暖かければ、種まきから30日前後、涼しければ40〜50日で収穫適期を迎えます。
病害虫:アブラムシ・コナガ・アオムシなど。
コンパニオンプランツ:チャービル
栽培アドバイス:スジまき、または点マキで、深さ1cm程度に種をまきます。
早めに間引きして株間3〜5cmを確保します。
虫がつきやすいので、防虫ネットや忌避剤・農薬等で防除すると育てやすいです。
プランター栽培のポイント:丸型、長方形 (深さ15cm以上、幅30cm以上)に株間1cm程度にスジまきかバラまきしてから、株間3〜5cmに間引くか、4cm程度間隔に2〜3粒点まきした後、各間隔で1本に間引きます。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする