曜日別特売
- 【タネ】マスタード からし菜 ゴールデンフリル 緑 グリーンフィールドプロジェクト 45888554

- 【タネ】マスタード からし菜 ゴールデンフリル 緑 グリーンフィールドプロジェクト 45888554
- 【タネ】マスタード からし菜 ゴールデンフリル 緑 グリーンフィールドプロジェクト 45888554

【タネ】マスタード からし菜 ゴールデンフリル 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(0.8g×10袋)注文コード45888554品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,140

ピリっとして甘味がありクリスピーな歯ざわりのマスタード風味の葉野菜です。 春先から秋まで種まきできます。
【楽しみ方】
ピリっとした味わいを加えたいときに万能な葉野菜で、生でも加熱してもおいしくいただけます。
【育て方】
種まき:ポットに種を3~4粒まき (セルトレー・直播きも可)。
播種適期:3月~10月
場所:日当たり・風通しの良い屋外を好みます。
株間:本葉が3~4枚の頃に、若どりは株間約10cm、大株は株間:約20cmで定植します。
定植:本葉が3~4枚の頃に、若どりは株間約10cm、大株は株間:約20cmで定植します。
収穫:収穫開始期の目安は、若どりは種まきから20~25日、大株は40~60日です。
ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。 23
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする