【タネ】マスタード からし菜 パープルフリル 紫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1g×10袋) 注文コード45888563 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フリル葉と光沢のある紫色の葉が鮮やかな、スパイシーな味わいが特徴の葉野菜です。ミックスサラダの彩りや味のアクセントに、湯〜いておひたしや和え物にしてもおいしくいただけます。春まき・秋まき、ともにたいへん育てやすい品種です。種まきから40〜50日程度で小株は収穫でき、大株 (20cm以上)の場合はさらに20日以上育てます。
【効能】食欲増進、免疫力強化、抗酸化作用、肝機能の強化
【育て方】
種まき:直播 (筋マキ・点マキ)、セルトレーまたはポットで種まきします。 (1ヵ所に2〜3粒)
播種適期:3月〜5月、 9月〜10月
場所:日当たりのよい場所
株間:小株は10〜20cm、株は20〜30cm
定植:本葉3〜4枚の頃
肥料:控え目に育てます。
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。
収穫:種まきから40〜50日程度から小株は収穫でき、大株 (20cm以上)の場合はさらに20日以上育てます。
病害虫:コナガ、アブラムシ
コンパニオンプランツ:春菊・レタス
栽培アドバイス:夏場は乾燥しすぎないよう気をつけます。
プランター栽培のポイント:・条間20cmでスジまきかバラまきし、間引いて本葉3〜4枚で株間10cmになるようにします。 ・苗を育てて本葉3〜4枚のころに植えつけることもできます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。この種子はF1種ではありません。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45888563 - 50993190 - 【タネ】マスタード からし菜 パープルフリル 紫 グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】マスタード からし菜 パープルフリル 紫 グリーンフィールドプロジェクト 1セット(0.8g×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする