緑と赤が折り合った、スパイシーリーフとマイルドリーフが一緒に入った便利なベビーリーフです。
暖かい場所であれば、小さなプランターでも簡単に育てることができるので、菜園ビギナーの方にお勧めです。
リーフレタス・水菜・ロケット・マスタード・スイスチャードなどのミックスです。
【楽しみ方】
スパイシーな味わいとマイルドな味わいを合わせたベビーリーフミックスです。
サラダや料理の飾りつけに利用できます。
種まき:直播。
プランターの場合、表土全体に均等にまき、うすく覆土します。
播種適期:周年
場所:日当たりの良い場所で、乾燥させすぎないように育てます。
株間:混み合った部分は適度に間引いていきます。
収穫:収穫開始期の目安は種まきから約1ヶ月です。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。
種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。