【タネ】チャイブ ポリビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(0.2g×10袋) 注文コード45889069 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深緑色で立ちの良い、葉ネギのような容姿のハーブです。
育ちも早く、収穫量にも優れています。
生臭さを抑える効果があり、西洋・和風どちらの料理にもお使いいただけます。
白身魚や鶏肉料理の薬味にもどうぞ。
じゃがいもとリーキの夏の冷たいスープ「ヴィシソワーズ・スープ」にちょこっと散らすのはこちらのチャイブが定番。
種まきから2〜3ヶ月、高さ20cm程度から収穫できます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
種まき:直播、セルトレーまたはポット(約3粒)で種まきします。
播種適期:4月〜5月、9月〜10月
場所:日当たりのよい場所〜半日陰
株間:20〜30cm
定植:草丈10cm以上/3〜4株を一か所に束ねて定植します。
肥料:元肥/入れた方が良い。追肥/月1回程度
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。
収穫:・高さが20cmほどをを超えたら株元から3〜5cmで刈り取ります ・種まきから2〜3ヶ月が収穫開始の目安ですが、1年目は間引収穫のみにとどめると、翌年は4月下旬〜11月下旬にかけて長く収穫できます。
病害虫:スリップス、アブラムシ、ハダニなど。
コンパニオンプランツ:きゅうり・かぼちゃ・メロン・すいか・ナス・トマト・ピーマン・じゃがいも
栽培アドバイス:・乾燥を嫌うので、特に夏場は乾かさないように気をつけます。・花が咲くと、葉が固くなりますので、蕾のうちに摘み取ります。・根元か10cm程度残して収穫するとわき芽が伸び再収穫できます。
プランター栽培のポイント:深さ14cm以上のプランターに5mm間隔で種をまきます。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45889069 - 50994170 - 【タネ】チャイブ ポリビット グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】チャイブ ポリビット グリーンフィールドプロジェクト 1セット(120粒×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする