【タネ】パセリ カールドパセリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(0.6g×10袋) 注文コード45889139 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガーニッシュ(料理の飾り)として利用されるパセリですが、栄養価がとても高いので、みじん切りにして揚げ物の衣に混ぜたり、ジャガイモのサラダにまぶしてもおいしくいただけます。
肉料理・スープに入れて香りづけにもお使いいただけます。
種まきから110日前後で収穫できます。
【効能】
口臭予防、食欲増進、疲労回復、食中毒予防効果
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulations834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
【栽培方法】種まき:直播、セルトレーまたはポットで種まきします。
播種適期:3月〜6月、9月〜10月
場所:日当たりの良い場所。
過度の日ざしは避けます。
株間:15〜30cm定植:本葉5〜6枚(種まきから約70日)
肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1ヶ月に1〜2回
水やり:土が乾いてきたらたっぷりあげます。
収穫:・本葉が13〜15枚になったら収穫開始期で、種まきから110日前後が収穫開始の目安です。・必要な分だけ外側の葉から収穫し、常に葉を10枚ほど残すと長く収穫を楽しめます。
病害虫:ヨトウムシ、軟腐病など。
コンパニオンプランツ:トマト・アスパラガス・ニンジン
栽培アドバイス:・生育期間中は肥料を切らさないようにします。・柔らかい葉を収穫するには、半日陰で育てることがポイントです。
プランター栽培のポイント:・深さ14cm以上のプランターで育てます。・株間10cm程度で点まきします。(複数植え付けるときは株間10〜15cmが目安)

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45889139 - 50993506 - 【タネ】パセリ カールドパセリ グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】パセリ カールドパセリ グリーンフィールドプロジェクト 1セット(0.5g×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする