【タネ】ラベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(0.7g×10袋) 注文コード45889193 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常緑の低木に育つ香り豊かなハーブです。
葉はハーブティーにも使え、ドライフラワーにすれば虫除けにも使えます。
葉と花から搾油もできたり、石鹸の香りづけとしても人気です。
【育て方】
種まき:セルトレーかポットに5粒程まきます。
発芽まで2〜3週間かかります。
播種適期 3月〜4月、9月〜10月
場所:小苗の時は生育は遅いです。本葉が5〜6枚になれば1本に仕立て、株がある程度大きくなったら株間25〜30cmで定植し、乾燥気味に育てます。
風通しを良くして育てます。
株間:本葉が5〜6枚になれば1本に仕立て、株がある程度大きくなったら株間25〜30cmで定植。
定植:株がある程度大きくなったら株間25〜30cmで定植
水やり:乾燥気味に育てます。
【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】
この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。
農薬・化学肥料を使用していません。
採取後の種に消毒していません。
遺伝子組換を行っていません。
1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」
2:種の育成(生産)期間中。
3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45889193 - 50993540 - 【タネ】ラベンダー グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】ラベンダー グリーンフィールドプロジェクト 1セット(0.6g×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする