SW-101C-16 銅ワッシャ SWAGE-LINE 45892203

銅ワッシャ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(16枚)
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)10
内容量1セット(16枚)注文コード45892203品番SW-101C-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。

材質寸法(Φmm)10厚さ(mm)1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ダブルでバンジョーを重ねるときの嵩増しに

厚さ1mmのクラッシュワッシャーだとバンジョー角度を揃えることができないため、この厚さ2mmが重宝します。
1mmのものを2枚重ねて使う方法もありますが、やはり一体もので2mmある方が安心安全ですから。

対象商品 : 45892194
2022-05-21
用途: ブレーキラインのメンテ用

ブレーキラインのメンテ用に購入.油漏れが命にかかわる部分なのでメンテするときはケチらずに交換しようと思って購入.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする