ビタクラフト スーパー鉄フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45893113 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

VitaCraftビタクラフトスーパー鉄シリーズ。
鉄に特殊な熱処理”4層窒化加工"ををすることにより、鉄フライパンの魅力はそのままに、錆びにくく、丈夫な鉄フライパンが完成しました。
錆びにくいので、調理後の面倒な手入れも必要ありません。

サイズ(cm)24 材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール 適合IH 質量(kg)0.86 表面処理窒化加工処理 板厚(mm)1.6 外径×深さ(Φmm×mm)240×43 底径(Φmm)178 TKG品番9-0052-0102
注意
※ビタクラフト社(米国)の厳重な品質管理のもと日本にて製造されたものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45893129
2020-09-12
用途:
家庭料理

鉄に特殊な熱処理”4層窒化加工"を行なった製品なので購入しましたが、処理の仕方の問題だと思いますが、一部に処理むらがあったのかフライパンへの加工で発生した時の模様か不明ですが、製品品質管理が甘く出来が良い品物とは思いません。出荷検査されていない単に値段が高い製品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする