スーパー鉄ウォックパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)26 注文コード45893147 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。
錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。
ビタクラフト社(米国)の厳重な品質管理のもと日本にて 製造されたものです。
焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。

サイズ(cm)26 材質鉄、ハンドル:ステンレススチール 質量(kg)1.04 表面処理窒化加工処理 板厚(mm)1.5 外径×深さ(Φmm×mm)260×72 底径(Φmm)160 TKG品番9-0052-0203
注意
※ご使用後はスポンジ等で中性洗剤を使い汚れをふき取って、乾いた布で水分を拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする