STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の フライパン・グリルパン
STAUB(ストウブ)の グリルパン・スキレット
ストウブ プランチャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45893515
品番
40509-340-0
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
質量(kg)
4.2
品番
40509-340-0
間口W×奥行D(mm)
底:375×220
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
380×226×15
TKG品番
9-0078-0701