ハセガワ
ハセガワの キッチン・調理用品
ハセガワの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ハセガワの ヘラ・スパチュラ
ウルトラ耐熱 ハセガワターナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45894836
品番
TN-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質
特殊エンプラ樹脂
品番
TN-30
全幅(mm)
68
全長(cm)
30
耐熱温度(℃)
230
特性
耐熱・耐摩耗
TKG品番
9-0208-0101