ウルトラ耐熱 ハセガワターナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45894845 品番 TN-35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。

材質特殊エンプラ樹脂 品番TN-35 全幅(mm)74 全長(cm)35 耐熱温度(℃)230 特性耐熱・耐摩耗 TKG品番9-0208-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする