YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の お玉・レードル
UK18-8カラーマーカー付レードル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄長さ(mm)
230
容量(mL)
30
色
緑
注文コード
45897557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ・容量・色
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。
カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
材質
ポリプロピレン
色
緑
容量(mL)
30
直径(Φmm)
53
柄長さ(mm)
230
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0460-0406