曜日別特売

鋳物コンロ J(二重)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はガスの種類・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ガスの種類
都市ガス
仕様
SC・パイロット無
注文コード
45899754
品番
DE-21
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
ガスの種類
都市ガス
寸法(mm)
Φ240×430×H110、セット:Φ325×500×H130
品番
DE-21JSC
バーナー寸法(mm)
SC・パイロット無
接続口径(Φmm)
都市ガス:13
仕様
SC・パイロット無
ガス消費量(kW)
6.92
下枠(mm)
Φ325×H130
TKG品番
9-0722-0402
適合範囲(cm)
【ゴム管口寸胴鍋】33まで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする