絞り袋 SHIBOLINE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 45902265 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。

長辺(mm)350 材質ポリエチレン 寸法(mm)【斜辺】400 ナチュラル サイズS 短辺(mm)245 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-5 TKG品番9-1045-0701
注意
※Lサイズのみ吊下げ穴付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45902265
2022-10-29
用途:
ホイップクリーム
よつばしフーズ株式会社 様 (飲食業)

クリームをしっかり目に立てて入れると敗れとにかく無駄に消費が出ます。何を入れると逆に破れないかを教えてほしいです。返金願いたいものです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする