エムコンス
エムコンスの 製菓・製パン用品
エムコンスの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
エムコンスの 絞り口金・絞り袋
絞り袋 SHIBOLINE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
45902283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端のカット時の異物混入事故を未然に防ぎます。
長辺(mm)
350
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
【斜辺】400
色
ウンディーネブルー
サイズ
S
短辺(mm)
245
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-5
TKG品番
9-1045-0801
注意
※Lサイズのみ吊り下げ穴付です。