せき製袋
せき製袋の 製菓・製パン用品
せき製袋の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
せき製袋の 絞り口金・絞り袋
PEプレミアム絞り袋Aタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
45902308
品番
PE-35A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。
内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。
長辺(mm)
370
材質
ポリエチレン
品番
PE-35A
短辺(mm)
225
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
TKG品番
9-1046-0101