PEプレミアム絞り袋Aタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 45902335 品番 PE-50A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。
内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。

長辺(mm)530 材質ポリエチレン 品番PE-50A 短辺(mm)320 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 TKG品番9-1046-0104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする