ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの 固形燃料用コンロ
ヒートエースαスタンダード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45906736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ノーマルなウイックタイプ。
火消し蓋付。
材質
ガラス
容量(mL)
約120
規格
4H
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74×65
燃焼時間(時間)
(満水)約4
TKG品番
9-1638-0102