ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの 固形燃料用コンロ
ヒートエースαデラックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45906754
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
画期的な可動芯のウイックタイプ。
材質
ガラス
容量(mL)
約188
規格
6H
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×77
燃焼時間(時間)
(満水)約6
TKG品番
9-1638-0201