ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの 固形燃料用コンロ
ヒートエースαデラックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45906763
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
画期的な可動芯のウイックタイプ。
材質
ガラス
容量(mL)
約45
規格
ロータイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×56
燃焼時間(時間)
(満水)約1.5
TKG品番
9-1638-0202
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45906763
-
46677795
ロータイプ
ヒートエースα デラックス
ニチネン
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました