丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブナ 丸プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45906876
品番
V-141
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
20
材質
天然木
品番
V-141
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×20
アズワン品番
64-2535-55
TKG品番
9-1684-1001