UKポリカーボネイト ウォーターポット一体成型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45912738 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

継ぎ目がないので、洗いやすく衛生的です。

容量(L)2.2 容量(mL)2200 スモークブラウン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×230 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1941-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45912738
2020-10-07
用途:
自宅使用。健康茶を煮出して作るため
卸売・小売業

買って大正解。いろんなポットを使ったがこれが一番いい。120度までの耐熱であるためヤカンで煮出したお茶をそのまま入れられる。何より一体成型であるため、内部に全く凹凸がなく洗いやすさこの上ない。お茶が満タンに入っていてもポリカーボネイト製で持ち手も大きいため軽くて注ぎやすい。傷もつきにくい。魔法瓶スタイルの形であるため中身が少なくなっても安定している。買ってからわかったさらなる利点があった。蓋が回すことで軽くロックがかかり注ぎ時に落ちない親切設計になっていた。当方、冷蔵庫にドアポケットがない業務用のためこの商品が使い勝手がいいが、一般家庭の冷蔵庫でドアポケットに収めたい人には不向き。ちなみに色違いのクリアも購入済み。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする