サイマックス 耐熱ジャグシリンダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45912948 品番 20050
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。
電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。

材質耐熱ガラス 容量(L)1 品番20050 寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×197 TKG品番9-1948-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45912948
2021-10-13
用途:
珈琲の抽出
その他業種

大小1つずつ購入し、1Lを春秋冬などに温かい珈琲を、2Lの方は水出し珈琲を仕込むのに使用しています。以前はメーカーのフレンチプレス器や水出し珈琲メーカーなどで淹れていましたが、あるとき「メジャーカップで作って目の細かい茶こしで濾せば手間が少ない」ことに気づき、手元にあった500mLのメジャーカップ2つを使用し始めました。2つに均等の濃さと量で作る手間が大変わずらわしく、いいものがないかと探していて、こちらにたどりつきました。一気に大量に作れて非常に便利で、四季を通し、連日大活躍です。開口部が大きくて洗いやすく、シンプルなところがとても気に入っています。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
45912957
2021-09-03
用途:
麦茶ポット
その他業種

水出し麦茶ポットに使用しています。
2つ使用し、必ず1つは満タンにするようにしています。洗いやすくガラスなので、衛生的ですごく気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする