ローヤル物産
ローヤル物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ローヤル物産の グラス・食器・カトラリー
ローヤル物産の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マットグレイ クーププレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45916003
品番
ANF-120
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アンフォラmattgrayマットグレイ。
形状
丸皿
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
28
材質
磁器
品番
ANF-120
サイズ(cm)
19
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×28
TKG品番
9-2343-0102