ローヤル物産
ローヤル物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ローヤル物産の グラス・食器・カトラリー
ローヤル物産の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マットグレイ クーププレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45916019
品番
ANF-119
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アンフォラmattgrayマットグレイ。
形状
丸皿
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
30
材質
磁器
品番
ANF-119
サイズ(cm)
23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
230×30
TKG品番
9-2343-0103