ローヤル物産
ローヤル物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ローヤル物産の グラス・食器・カトラリー
ローヤル物産の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マットグレイ クーププレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
直径(Φmm)
270
注文コード
45916028
品番
ANF-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンフォラmattgrayマットグレイ。
形状
丸皿
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
37
材質
磁器
品番
ANF-118
サイズ(cm)
27
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×37
TKG品番
9-2343-0104