グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの 卓上備品・テーブルウェア
グッチーニの ピッチャー・ハンドポット
ティファニーピッチャー&アイスホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45916649
品番
2256.0123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーに水を入れ冷凍庫で凍らせてセットします。
飲み物を薄めず冷たさを保ちます。
材質
メタクリルスチレン樹脂、ポリプロピレン
容量(mL)
1750
色
コーラル
品番
2256.0123
奥行(mm)
185
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
115×255
TKG品番
9-0000-0000