タカノクリエイト
タカノクリエイトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカノクリエイトの グラス・食器・カトラリー
タカノクリエイトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
WOOD ワンプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45917918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
仕様
食洗器対応
色
ブラウン
サイズ(cm)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×22
耐熱温度(℃)
約94
TKG品番
9-2412-1102