WOOD スープボール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45918024 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。

材質耐熱ABS樹脂 ナチュラル 容量(mL)260 サイズ(cm)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×62 耐熱温度(℃)約94 TKG品番9-2412-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする