不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FA-0806シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45923351
品番
FA-0806-C
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
1.4
質量(g)
14.1
使用温度範囲(℃)
-5〜70
キャップ
付き
等価質量(kg)
15
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜2
最大抗力値(N)
670
最大使用サイクル(cycle/min)
45
ピストンロッド復帰力(N)
9以下
オリフィス方式
単孔式