※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKシリーズ 大型(M27×M36)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45923771 品番 FK-2725L-C
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)

ストローク(mm)25 最大吸収エネルギー(J)79 性能低速用 質量(g)385 キャップ付き 使用温度範囲(℃)-5〜70 等価質量(kg)420 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜1 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)27.3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする