※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大吸収エネルギー(J)392
内容量1個注文コード45923911品番FK-3650H-S
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)