不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FSBシリーズ(M12・M14・M16)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45924505
品番
FSB-1205-C
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)
取り付け易い外観形状
M12は単孔オリフィス
ストローク(mm)
5
最大吸収エネルギー(J)
0.68
材質
(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-5〜70
表面処理
(本体)窒化処理
キャップ
付き
等価質量(kg)
5
最大抗力値(N)
588
最大使用サイクル(cycle/min)
45
ピストンロッド復帰力(N)
4.9以下
衝突速度(m/s)
0.3〜1