FSBシリーズ(M12・M14・M16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45924514 品番 FSB-1407-C
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)
取り付け易い外観形状
M12は単孔オリフィス

ストローク(mm)7 最大吸収エネルギー(J)2.5 材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-5〜70 表面処理(本体)窒化処理 キャップ付き 等価質量(kg)20 最大抗力値(N)1078 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)4.9以下 衝突速度(m/s)0.3〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする