不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45924557
品番
FS-2706L-S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
15.6
性能
低速用
質量(g)
221
使用温度範囲(℃)
-5〜70
キャップ
無し
等価質量(kg)
120
最大抗力値(N)
6370
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
22.6以下
衝突速度(m/s)
0.3〜1