不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
45925695
品番
FED-3020M-C
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。
本体材質はアルミ製にて軽量です。
非常用ということで耐久性は100回程度となります。
ストローク(mm)
20
最大吸収エネルギー(J)
98
性能
中速用
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-5〜70
キャップ
付き
等価質量(kg)
140
最大抗力値(N)
11760
ピストンロッド復帰力(N)
68.6
衝突速度(m/s)
0.5〜2