※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャップ色
灰
注文コード
45930087
品番
FYN-M1-L352
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
キャップ色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC
質量(g)
17±2
使用温度範囲(℃)
-5〜50
回転方向
反時計方向
キャップ色
灰
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
180
最大使用サイクル(cycle/min)
6
最大使用トルク(N・m)
0.2
リバーストルク(N・m)
0.2