※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
揺動ダンパー FYN-S1シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45930202
品番
FYN-S1-L104
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM
質量(g)
220±10
使用温度範囲(℃)
-5〜50
回転方向
反時計方向
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
130
最大使用トルク(N・m)
10
リバーストルク(N・m)
1.5