不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45930272
品番
FYN-U1-R303
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS
質量(g)
40±4
使用温度範囲(℃)
-5〜50
回転方向
時計方向(CW)
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
115
最大使用トルク(N・m)
3
リバーストルク(N・m)
0.9