※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品
注文コード
45936825
品番
UCF215DE4
参考基準価格(税別)
¥35,480
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角フランジ形
タイプ
(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品
軸径d(Φmm)
75
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
56
寸法J(mm)
159
寸法N(mm)
19
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
34
寸法A0(mm)
78.5
寸法B(mm)
77.8
適合グリースニップル
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
形式
UCF-DE4
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方