※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF216DE4 UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) 45936861 UCF216DE4 UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) 45936861

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)80 タイプ(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品 注文コード45936861 品番UCF216DE4
参考基準価格(税別)¥41,780 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は軸径d・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る
形状角フランジ形 タイプ(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品 軸径d(Φmm)80 寸法L(mm)208 寸法A(mm)58 寸法J(mm)165 寸法N(mm)23 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)34 寸法A0(mm)83.3 寸法B(mm)82.6 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8 形式UCF-DE4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする